AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Liebherr - LIE996910851 VG!FH+ Weinklimaschrank 1Z 2Roste 66FLA

copiacopia
Liebherr - LIE996910851 VG!FH+ Weinklimaschrank 1Z 2Roste 66FLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004844639

Codice prodotto

LIE996910851

Cod. produttore

996910851

Produttore

LIE

Weinkuhlschrank, Vinothek, EEK: G, Energieverbrauch 123 kWh/Jahr, Gesamtvolumen 135 l, MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige, Temperaturbereich +5 ?C bis +20 ?C, optisches und akustisches Warnsignal bei Storung, Platz fur max. 66 Stk Bordeauxflaschen 0,75 l, 3 Ablageflachen - verzinkte Roste, Aktivkohlefilter, Abmessungen (HxBxT): 89x60x61,3cm, Farbe: Schwarz