AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Liebherr - LIE994998551 FH+ KA1/4hlschrank 60cm Cooler 298L D we

copiacopia
Liebherr - LIE994998551 FH+ KA1/4hlschrank 60cm Cooler 298L D we

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004141868

Codice prodotto

LIE994998551

Cod. produttore

994998551

Produttore

LIE

Pure Standkuhlschrank mit EasyFresh, Energieeffizienzklasse D, Energieverbrauch pro Jahr 89||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 298||l, Klimaklasse SN-T, 37||dB, Innenbeleuchtung Kuhlteil LED-Deckenbeleuchtung, Lagerzeit bei Storung , Geratema?e H/B/T 145,5 / 59,7 / 67,5||cm