AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Liebherr - LIE994895351 FH+ KA1/4hlschrank 60cm Cooler 401L C sm

copiacopia
Liebherr - LIE994895351 FH+ KA1/4hlschrank 60cm Cooler 401L C sm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004141639

Codice prodotto

LIE994895351

Cod. produttore

994895351

Produttore

LIE

Prime Standkuhlschrank mit EasyFresh, Energieeffizienzklasse C, Energieverbrauch pro Jahr 79||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 401||l, 35||dB, Klimaklasse SN-T, Innenbeleuchtung Kuhlteil Lichtpanel beidseitig, Lagerzeit bei Storung , Geratema?e H/B/T 185,5 / 59,7 / 67,5||cm