AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Liebherr - LIE994885451 FH+ Gefrierschrank int. 8FAcher NoFr. 2 - 994885451

copiacopia
Liebherr - LIE994885451 FH+ Gefrierschrank int. 8FAcher NoFr. 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004142629

Codice prodotto

LIE994885451

Cod. produttore

994885451

Produttore

LIE

Plus Integrierbarer Gefrierschrank mit NoFrost, Energieeffizienzklasse E, Energieverbrauch pro Jahr in kWh 237,25||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 213||l, 33||dB, Klimaklasse SN-T Nischenma?e H/B/T177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0||cm, Innenbeleuchtung Kuhlteil , Anschlusswert 1,3 A 186 W