AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Liebherr - LIE994884651 FH+ Gefrierschrank int. 4FAcher NoFr. 8 - 994884651

copiacopia
Liebherr - LIE994884651 FH+ Gefrierschrank int. 4FAcher NoFr. 8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004142513

Codice prodotto

LIE994884651

Cod. produttore

994884651

Produttore

LIE

Plus Integrierbarer Gefrierschrank mit NoFrost, Energieeffizienzklasse D, Energieverbrauch pro Jahr in kWh 152,89||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 87||l, 34||dB, Klimaklasse SN-T Nischenma?e H/B/T87,4 - 89 / 56 - 57 / 55,0||cm, Innenbeleuchtung Kuhlteil , Anschlusswert 1,3 A 207 W