AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Liebherr - LIE994884251 FH+ Gefrierschrank int. 3FAcher NoFr. 6 - 994884251

copiacopia
Liebherr - LIE994884251 FH+ Gefrierschrank int. 3FAcher NoFr. 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004142421

Codice prodotto

LIE994884251

Cod. produttore

994884251

Produttore

LIE

Prime Integrierbarer Gefrierschrank mit NoFrost, Energieeffizienzklasse B, Energieverbrauch pro Jahr in kWh 94,09||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 65||l, 33||dB, Klimaklasse SN-T Nischenma?e H/B/T71,4 - 73 / 56 - 57 / 55,0||cm, Innenbeleuchtung Kuhlteil , Anschlusswert 1,3 A 133 W