AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Liebherr - LIE994866051 FlaschenkA1/4hlschrank dynamisch 6Roste - 994866051

copiacopia
Liebherr - LIE994866051 FlaschenkA1/4hlschrank dynamisch 6Roste

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A 1 porta

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

  • Colore base dell'alloggiamento - Argento

  • Colore di fondo porta - Altri

  • Piastra da decoro inseribile - Non possibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9005382264676

Codice prodotto

LIE994866051

Cod. produttore

994866051

Produttore

LIE

Modello:

A 1 porta

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Colore base dell'alloggiamento:

Argento

Colore di fondo porta:

Altri

Piastra da decoro inseribile:

Non possibile

Capacità lorda totale:

449 l

Capacità utile del scomparto alimenti freschi:

441 l

Altezza:

202.7 mm

Larghezza:

60 mm

Tensione:

220...240 V

Frequenza:

50 Hz

Consumo energetico annuo medio:

580 kWh

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

C

Profondità:

69.6 mm

Emissione di rumore:

52 dB(A) re 1

Tipo di sbrinamento:

Automatico

Ventola interna nell'unità refrigerante:

Distributore di bevande:

no

Termometro vano frigorifero:

Analogico

Arresto della porta:

Destra

Tipo di illuminazione interna:

Illuminazione a LED

BioFresh / Zona 0 °:

no

Cerniera sostituibile:

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

Compatibile con Google Assistant:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no