AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Liebherr - LIE994782151 FlaschenkA1/4hlschrank unt. statisch 3Ro - 994782151

copiacopia
Liebherr - LIE994782151 FlaschenkA1/4hlschrank unt. statisch 3Ro

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A 1 porta

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

  • Colore base dell'alloggiamento - Acciaio Inox

  • Tipo di costruzione - Altri

  • Colore di fondo porta - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9005382253656

Codice prodotto

LIE994782151

Cod. produttore

994782151

Produttore

LIE

Modello:

A 1 porta

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Colore base dell'alloggiamento:

Acciaio Inox

Tipo di costruzione:

Altri

Colore di fondo porta:

Acciaio Inox

Piastra da decoro inseribile:

Non possibile

Capacità lorda totale:

180 l

Capacità utile del congelatore:

0 l

Capacità utile del scomparto alimenti freschi:

180 l

Altezza:

850 mm

Larghezza:

600 mm

Potenza:

120 W

Consumo energetico annuo medio:

328 kWh

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

B

Profondità:

600 mm

Ventola interna nell'unità refrigerante:

no

Categori di clima:

SN

Distributore di bevande:

no

Arresto della porta:

Destra

Tipo di illuminazione interna:

Lampada ad incandescenza

BioFresh / Zona 0 °:

no

Cerniera sostituibile: