AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Liebherr - LIE994716851 FlaschenkA1/4hlschrank unt. dynamisch 3R - 994716851

copiacopia
Liebherr - LIE994716851 FlaschenkA1/4hlschrank unt. dynamisch 3R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A 1 porta

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

  • Colore base dell'alloggiamento - Bianco

  • Tipo di costruzione - Adatto per fondazione

  • Colore di fondo porta - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9005382253410

Codice prodotto

LIE994716851

Cod. produttore

994716851

Produttore

LIE

Modello:

A 1 porta

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Colore base dell'alloggiamento:

Bianco

Tipo di costruzione:

Adatto per fondazione

Colore di fondo porta:

Bianco

Piastra da decoro inseribile:

Non possibile

Capacità lorda totale:

141 l

Capacità utile del congelatore:

0 l

Capacità utile del scomparto alimenti freschi:

134 l

Protezione del dispositivo:

1 A

Altezza:

830 mm

Larghezza:

600 mm

Tensione:

220...240 V

Frequenza:

50 Hz

Consumo energetico annuo medio:

225 kWh

Numero di condensatori:

1

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

C

Profondità:

615 mm

Emissione di rumore:

45 dB(A) re 1

Tipo di sbrinamento:

Automatico

Sistema di installazione dell'anta del mobile:

Fissa

Ventola interna nell'unità refrigerante:

no

Categori di clima:

ST

Distributore di bevande:

no

Segnalazione guasto:

Visibile e udibile

Termometro vano frigorifero:

Digitale

Arresto della porta:

Destra

Tipo di illuminazione interna:

Altri

BioFresh / Zona 0 °:

no

Cerniera sostituibile:

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no