AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Liebherr - LIE994619151 ThekenkA1/4hlschrank dynamisch 2Roste 10 - 994619151

copiacopia
Liebherr - LIE994619151 ThekenkA1/4hlschrank dynamisch 2Roste 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A 1 porta

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

  • Colore base dell'alloggiamento - Argento

  • Tipo di costruzione - Altri

  • Colore di fondo porta - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9550000032156

Codice prodotto

LIE994619151

Cod. produttore

994619151

Produttore

LIE

Modello:

A 1 porta

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Colore base dell'alloggiamento:

Argento

Tipo di costruzione:

Altri

Colore di fondo porta:

Altri

Piastra da decoro inseribile:

Non possibile

Capacità lorda totale:

115 l

Capacità utile del congelatore:

0 l

Capacità utile del scomparto alimenti freschi:

106 l

Protezione del dispositivo:

1 A

Altezza:

830 mm

Larghezza:

497 mm

Tensione:

200...240 V

Frequenza:

50 Hz

Consumo energetico annuo medio:

312 kWh

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

C

Profondità:

548 mm

Emissione di rumore:

49 dB(A) re 1

Distributore di bevande:

no

Arresto della porta:

Destra

Tipo di illuminazione interna:

Illuminazione a LED

BioFresh / Zona 0 °:

no

Cerniera sostituibile:

Premium Thekenkuhlgerat mit Umluftkuhlung, Bruttonhalt gesamt 106||l, Nutzinhalt gesamt 75||l, Energieeffizienzklasse , Energieverbrauch pro Jahr 510||kWh/a, Klimaklasse 4, Kaltemittel R 600a, Gerateabmessungen H/B/T 83 / 49,7 / 54,9||cm, Bruttogewicht 43,2||kg