AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Liebherr - LIE994603851 FlaschenkA1/4hlschrank dynamisch 6Roste - 994603851

copiacopia
Liebherr - LIE994603851 FlaschenkA1/4hlschrank dynamisch 6Roste

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A 1 porta

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

  • Colore base dell'alloggiamento - Nero

  • Tipo di costruzione - Altri

  • Colore di fondo porta - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9005382252413

Codice prodotto

LIE994603851

Cod. produttore

994603851

Produttore

LIE

Modello:

A 1 porta

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Colore base dell'alloggiamento:

Nero

Tipo di costruzione:

Altri

Colore di fondo porta:

Altri

Piastra da decoro inseribile:

Possibile con accessori

Capacità utile del congelatore:

0 l

Capacità utile del scomparto alimenti freschi:

422 l

Altezza:

202.7 mm

Larghezza:

60 mm

Tensione:

220...240 V

Frequenza:

50 Hz

Capacità netta zona di conservazione / zona 0 ° C:

0 l

Consumo energetico annuo medio:

687 kWh

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

D

Profondità:

69.6 mm

Emissione di rumore:

52 dB(A) re 1

Tipo di sbrinamento:

Automatico

Distributore di bevande:

no

Segnalazione guasto:

Senza segnale

Termometro vano frigorifero:

Digitale

Arresto della porta:

Destra

Tipo di illuminazione interna:

Illuminazione a LED

BioFresh / Zona 0 °:

no

Cerniera sostituibile:

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

PremiumPlus Kuhlgerat zur Verkaufsforderung mit Umluftkuhlung, Bruttonhalt gesamt 449||l, Nutzinhalt gesamt 422||l, Energieeffizienzklasse , Energieverbrauch pro Jahr 593||kWh/a, Klimaklasse 5, Kaltemittel R 600a, Gerateabmessungen H/B/T 202,7 / 60 / 69,6||cm, Bruttogewicht 93||kg