AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Liebherr - LIE993249151 VG!FH+ Gefrierschrank 70cm 8FAcher NoFr - 993249151

copiacopia
Liebherr - LIE993249151 VG!FH+ Gefrierschrank 70cm 8FAcher NoFr

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Congelatore

  • Colore base dell'alloggiamento - Bianco

  • Potenza - 286 W

  • Capacità utile - 360 l

  • Numero di stelle - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016803067092

Codice prodotto

LIE993249151

Cod. produttore

993249151

Produttore

LIE

Modello:

Congelatore

Colore base dell'alloggiamento:

Bianco

Potenza:

286 W

Capacità utile:

360 l

Numero di stelle:

4

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Tipo di costruzione:

Altri

Colore di fondo porta:

Bianco

Piastra da decoro inseribile:

Non possibile

Tensione:

220...240 V

Frequenza:

50/60 Hz

Protezione del dispositivo:

1.3 A

Capacità lorda:

410 l

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

D

Consumo energetico annuo medio:

162 kWh

Emissione di rumore:

39 dB(A) re 1

Larghezza:

700 mm

Altezza:

1950 mm

Profondità:

750 mm

Conservazione in caso di interruzione di corrente:

20 h

Categori di clima:

SN-T

Sistema no-frost disponibile:

Segnalazione guasto:

Visibile e udibile

Arresto della porta:

Destra

Cerniera sostituibile:

Numero di cassetti / cestelli:

8

Indicatore della temperatura:

Interno digitale

Capacità di congelamento:

26 kg/24h

Numero di scomparti di congelamento con coperchi:

0

Con illuminazione: