AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Liebherr - LIE993053251 TischkA1/4hlschrank 60.1cm Cooler 145L E

copiacopia
Liebherr - LIE993053251 TischkA1/4hlschrank 60.1cm Cooler 145L E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A 1 porta

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

  • Colore base dell'alloggiamento - Bianco

  • Tipo di costruzione - Adatto per fondazione

  • Colore di fondo porta - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016803065388

Codice prodotto

LIE993053251

Cod. produttore

993053251

Produttore

LIE

Modello:

A 1 porta

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Colore base dell'alloggiamento:

Bianco

Tipo di costruzione:

Adatto per fondazione

Colore di fondo porta:

Bianco

Piastra da decoro inseribile:

Non possibile

Capacità lorda totale:

150 l

Capacità utile del congelatore:

0 l

Capacità utile del scomparto alimenti freschi:

145 l

Protezione del dispositivo:

10 A

Altezza:

850 mm

Larghezza:

601 mm

Frequenza:

50 Hz

Consumo energetico annuo medio:

63 kWh

Numero di condensatori:

1

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

E

Profondità:

628 mm

Emissione di rumore:

35 dB(A) re 1

Sistema di installazione dell'anta del mobile:

Altri

Ventola interna nell'unità refrigerante:

no

Categori di clima:

SN-ST

Distributore di bevande:

no

Arresto della porta:

Destra

Tipo di illuminazione interna:

Lampada ad incandescenza

BioFresh / Zona 0 °:

no

Cerniera sostituibile: