AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Liebherr - LIE993002151 VG!FH+ Weinklimaschrank 1Z 5Holzb. 383L

copiacopia
Liebherr - LIE993002151 VG!FH+ Weinklimaschrank 1Z 5Holzb. 383L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

  • Tipo di costruzione - Altri

  • Colore base dell'alloggiamento - Nero

  • Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE) - F

  • Capacità utile - 377 l

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9005382235737

Codice prodotto

LIE993002151

Cod. produttore

993002151

Produttore

LIE

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Tipo di costruzione:

Altri

Colore base dell'alloggiamento:

Nero

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

F

Capacità utile:

377 l

Colore di fondo porta:

Rosso

Tensione:

220...240 V

Larghezza:

600 mm

Altezza:

1650 mm

Consumo energetico annuo medio:

103 kWh

Emissione di rumore:

39 dB(A) re 1

Numero di zone di temperatura:

1

Numero di bottiglie da conservare (0,75 l Bordeaux):

200

Profondità:

739 mm

Categori di clima:

SN-T

Temperatura:

5...20 °C

Arresto della porta:

Destra

Cerniera sostituibile:

Sistema di installazione dell'anta del mobile:

Nessuno

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no