AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Liebherr - LIE992706751 TischkA1/4hlschrank 50cm **** 120L E wei - 992706751

copiacopia
Liebherr - LIE992706751 TischkA1/4hlschrank 50cm **** 120L E wei

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A 1 porta

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

  • Colore base dell'alloggiamento - Bianco

  • Tipo di costruzione - Altri

  • Colore di fondo porta - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016803059875

Codice prodotto

LIE992706751

Cod. produttore

992706751

Produttore

LIE

Modello:

A 1 porta

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Colore base dell'alloggiamento:

Bianco

Tipo di costruzione:

Altri

Colore di fondo porta:

Bianco

Piastra da decoro inseribile:

Non possibile

Capacità lorda totale:

127 l

Capacità utile del congelatore:

15 l

Capacità utile del scomparto alimenti freschi:

107 l

Altezza:

850 mm

Larghezza:

501 mm

Consumo energetico annuo medio:

139 kWh

Numero di condensatori:

1

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

E

Profondità:

620 mm

Emissione di rumore:

39 dB(A) re 1

Numero di stelle:

4

Ventola interna nell'unità refrigerante:

no

Categori di clima:

SN-ST

Distributore di bevande:

no

Arresto della porta:

Destra

Tipo di illuminazione interna:

Lampada ad incandescenza

BioFresh / Zona 0 °:

no

Cerniera sostituibile: