AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

Liebherr - LIE992359451 Gefrierschrank 60cm 5FAcher NoFr 199L E - 992359451

copiacopia
Liebherr - LIE992359451 Gefrierschrank 60cm 5FAcher NoFr 199L E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Congelatore

  • Colore base dell'alloggiamento - Bianco

  • Capacità utile - 200 l

  • Numero di stelle - 4

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016803055976

Codice prodotto

LIE992359451

Cod. produttore

992359451

Produttore

LIE

Modello:

Congelatore

Colore base dell'alloggiamento:

Bianco

Capacità utile:

200 l

Numero di stelle:

4

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Colore di fondo porta:

Bianco

Piastra da decoro inseribile:

Non possibile

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

E

Consumo energetico annuo medio:

221 kWh

Emissione di rumore:

38 dB(A) re 1

Larghezza:

597 mm

Altezza:

1455 mm

Profondità:

675 mm

Conservazione in caso di interruzione di corrente:

11.5 h

Categori di clima:

SN-T

Sistema no-frost disponibile:

Arresto della porta:

Destra

Cerniera sostituibile:

Numero di cassetti / cestelli:

5

Capacità di congelamento:

16 kg/24h

Numero di scomparti di congelamento con coperchi:

0

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no