AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Liebherr - LIE991735851 KA1/4hlschrank 55cm Cooler 214L F weiAŸ

copiacopia
Liebherr - LIE991735851 KA1/4hlschrank 55cm Cooler 214L F weiAŸ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A 1 porta

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

  • Colore base dell'alloggiamento - Bianco

  • Tipo di costruzione - Altri

  • Colore di fondo porta - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016803045984

Codice prodotto

LIE991735851

Cod. produttore

991735851

Produttore

LIE

Modello:

A 1 porta

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Colore base dell'alloggiamento:

Bianco

Tipo di costruzione:

Altri

Colore di fondo porta:

Bianco

Piastra da decoro inseribile:

Non possibile

Capacità utile del scomparto alimenti freschi:

214 l

Protezione del dispositivo:

0.8 A

Altezza:

1440 mm

Larghezza:

550 mm

Tensione:

220...240 V

Frequenza:

50 Hz

Consumo energetico annuo medio:

125.56 kWh

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

F

Profondità:

630 mm

Emissione di rumore:

39 dB(A) re 1

Tipo di sbrinamento:

Automatico

Ventola interna nell'unità refrigerante:

no

Categori di clima:

SN-ST

Distributore di bevande:

no

Segnalazione guasto:

Senza segnale

Arresto della porta:

Destra

Tipo di illuminazione interna:

Illuminazione a LED

BioFresh / Zona 0 °:

no

Cerniera sostituibile:

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no