AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Liebherr - LIE991662051 FH+ EinbaukA1/4hlschrank int. **** 0G 27 - 991662051

copiacopia
Liebherr - LIE991662051 FH+ EinbaukA1/4hlschrank int. **** 0G 27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A 1 porta

  • Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso

  • Tipo di costruzione - Integrabile

  • Capacità lorda totale - 273 l

  • Capacità utile del congelatore - 27 l

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016803045014

Codice prodotto

LIE991662051

Cod. produttore

991662051

Produttore

LIE

Modello:

A 1 porta

Tipo di costruzione:

Apparecchio da incasso

Tipo di costruzione:

Integrabile

Capacità lorda totale:

273 l

Capacità utile del congelatore:

27 l

Capacità utile del scomparto alimenti freschi:

151.6 l

Tensione:

220...240 V

Frequenza:

50/60 Hz

Consumo energetico annuo medio:

162.79 kWh

Capacità di congelamento:

2 kg/24h

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

D

Altezza di nicchia:

1772...1788 mm

Emissione di rumore:

34 dB(A) re 1

Numero di stelle:

4

Conservazione in caso di interruzione di corrente:

14 h

Larghezza di nicchia:

560...570 mm

Categori di clima:

SN-T

Profondità della nicchia:

550 mm

Arresto della porta:

Destra

Cerniera sostituibile:

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no