AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Liebherr - LIE991634851 FH+ EinbaukA1/4hlschrank int. **** 0G 27 - 991634851

copiacopia
Liebherr - LIE991634851 FH+ EinbaukA1/4hlschrank int. **** 0G 27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A 1 porta

  • Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso

  • Colore base dell'alloggiamento - Bianco

  • Tipo di costruzione - Integrabile

  • Colore di fondo porta - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016803044291

Codice prodotto

LIE991634851

Cod. produttore

991634851

Produttore

LIE

Modello:

A 1 porta

Tipo di costruzione:

Apparecchio da incasso

Colore base dell'alloggiamento:

Bianco

Tipo di costruzione:

Integrabile

Colore di fondo porta:

Bianco

Piastra da decoro inseribile:

Non possibile

Capacità utile del congelatore:

27.1 l

Capacità utile del scomparto alimenti freschi:

151.6 l

Protezione del dispositivo:

1.2 A

Tensione:

220...240 V

Frequenza:

50/60 Hz

Capacità netta zona di conservazione / zona 0 ° C:

97.9 l

Consumo energetico annuo medio:

163.5 kWh

Capacità di congelamento:

2 kg/24h

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

D

Altezza di nicchia:

1772...1788 mm

Emissione di rumore:

36 dB(A) re 1

Numero di stelle:

4

Tipo di sbrinamento:

Automatico

Sistema di installazione dell'anta del mobile:

Fissa

Ventola interna nell'unità refrigerante:

Conservazione in caso di interruzione di corrente:

14 h

Larghezza di nicchia:

560...570 mm

Categori di clima:

SN-T

Distributore di bevande:

no

Profondità della nicchia:

550 mm

Termometro vano frigorifero:

Digitale

Arresto della porta:

Destra

Tipo di illuminazione interna:

Illuminazione a LED

BioFresh / Zona 0 °:

Cerniera sostituibile: