AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Liebherr - LIE991606051 FH+ EinbaukA1/4hlschrank int. Cooler 202 - 991606051

copiacopia
Liebherr - LIE991606051 FH+ EinbaukA1/4hlschrank int. Cooler 202

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A 1 porta

  • Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso

  • Colore base dell'alloggiamento - Bianco

  • Tipo di costruzione - Integrabile

  • Colore di fondo porta - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016803043478

Codice prodotto

LIE991606051

Cod. produttore

991606051

Produttore

LIE

Modello:

A 1 porta

Tipo di costruzione:

Apparecchio da incasso

Colore base dell'alloggiamento:

Bianco

Tipo di costruzione:

Integrabile

Colore di fondo porta:

Bianco

Piastra da decoro inseribile:

Non possibile

Capacità lorda totale:

201 l

Capacità utile del scomparto alimenti freschi:

201 l

Protezione del dispositivo:

1.2 A

Tensione:

220...240 V

Frequenza:

50/60 Hz

Potenza:

279 W

Consumo energetico annuo medio:

101.5 kWh

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

E

Altezza di nicchia:

1220...1236 mm

Emissione di rumore:

37 dB(A) re 1

Tipo di sbrinamento:

Automatico

Sistema di installazione dell'anta del mobile:

Collegamento rimorchio

Ventola interna nell'unità refrigerante:

no

Larghezza di nicchia:

560...570 mm

Categori di clima:

SN-ST

Distributore di bevande:

no

Profondità della nicchia:

550 mm

Termometro vano frigorifero:

Digitale

Arresto della porta:

Destra

Tipo di illuminazione interna:

Illuminazione a LED

BioFresh / Zona 0 °:

no

Cerniera sostituibile: