AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Liebherr - LIE91624051 FH+ KA1/4hlschrank 60cm 4FAcher 0G 160L

copiacopia
Liebherr - LIE91624051 FH+ KA1/4hlschrank 60cm 4FAcher 0G 160L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004197506

Codice prodotto

LIE91624051

Cod. produttore

91624051

Produttore

LIE

Prime Standkuhlschrank mit BioFresh, Energieeffizienzklasse A, Energieverbrauch pro Jahr 65||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 160||l, Klimaklasse SN-T, 34||dB, Innenbeleuchtung Kuhlteil LED Beleuchtung, Lagerzeit bei Storung , Geratema?e H/B/T 125,5 / 59,7 / 67,5||cm