AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Liebherr - LIE090926051 FlaschenkA1/4hlschrank dynamisch 6Roste - 090926051

copiacopia
Liebherr - LIE090926051 FlaschenkA1/4hlschrank dynamisch 6Roste

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A 1 porta

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

  • Colore base dell'alloggiamento - Nero

  • Tipo di costruzione - Altri

  • Colore di fondo porta - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9005382264874

Codice prodotto

LIE090926051

Cod. produttore

090926051

Produttore

LIE

Modello:

A 1 porta

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Colore base dell'alloggiamento:

Nero

Tipo di costruzione:

Altri

Colore di fondo porta:

Altri

Piastra da decoro inseribile:

Non possibile

Capacità lorda totale:

412 l

Capacità utile del scomparto alimenti freschi:

403 l

Altezza:

2010 mm

Larghezza:

600 mm

Tensione:

220...240 V

Frequenza:

50 Hz

Consumo energetico annuo medio:

547 kWh

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

C

Profondità:

687 mm

Emissione di rumore:

52 dB(A) re 1

Arresto della porta:

Destra

Tipo di illuminazione interna:

Illuminazione a LED

Cerniera sostituibile:

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no