AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LG ELECTRONICS - LGEUV48F.N20 SOLO SOFFITTO STD-INV R32 48 KBTU - UV48F.N20

LG ELECTRONICS
copiacopia
LG ELECTRONICS - LGEUV48F.N20 SOLO SOFFITTO STD-INV R32 48 KBTU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello (Unità interna) - Sottostruttura soffitto

  • Modello - Unità interna (split) singola

  • Tipo di refrigerante - R32

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Capacità di raffreddamento - 5.4...15.7 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8806098477302

Codice prodotto

LGEUV48F.N20

Cod. produttore

UV48F.N20

Produttore

LGE

Modello (Unità interna):

Sottostruttura soffitto

Modello:

Unità interna (split) singola

Tipo di refrigerante:

R32

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Capacità di raffreddamento:

5.4...15.7 kW

Capacità di riscaldamento:

6.2...17.5 kW

Controllata da inverter:

Colore:

Bianco

Altezza:

235 mm

Larghezza:

1600 mm

Profondità:

690 mm

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50 Hz

Tensione di alimentazione:

230 V

EER (raffreddamento):

2.98

SEER (raffreddamento):

5.9

COP (riscaldamento):

3.25

SCOP (riscaldamento):

4.1

livello di potenza sonora:

62...62 dB(A)

Diametro nominale tubazioni liquido:

3/8 pollice

Diametro nominale tubazioni gas:

5/8 pollice

Numero di velocità della ventola selezionabili:

3

Collegamento scarico condensa:

25 mm

Diametro esterno tubazioni liquido:

9.52 mm

Diametro esterno tubazioni gas:

15.88 mm

Pompa scarico condensa inclusa:

no

Con filtro di pulizia dell'aria:

Tipo di prolunga:

All'esterno

Peso:

36.7 kg

Con telecomando / controllo remoto:

Con filtro antiodore:

Con telecomando wireless:

Unità interna con collegamento aria esterna:

Con programma di attivazione a tempo/timer:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

LG ELECTRONICS : SOLO SOFFITTO STD-INV R32 48 KBTU, Unità interna per condizionatore