LG ELECTRONICS - LGEUV42F.N20 SOLO SOFFITTO STD-INV R32 42 KBTU - UV42F.N20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello (Unità interna) - Sottostruttura soffitto
Modello - Unità interna (split) singola
Tipo di refrigerante - R32
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Capacità di raffreddamento - 4.8...14.2 kW
Confezione
1 PZ
EAN
8806098477241
Codice prodotto
LGEUV42F.N20
Cod. produttore
UV42F.N20
Produttore
LGE
Modello (Unità interna):
Sottostruttura soffitto
Modello:
Unità interna (split) singola
Tipo di refrigerante:
R32
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Capacità di raffreddamento:
4.8...14.2 kW
Capacità di riscaldamento:
5.4...15.8 kW
Controllata da inverter:
sì
Colore:
Bianco
Altezza:
235 mm
Larghezza:
1600 mm
Profondità:
690 mm
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50 Hz
Tensione di alimentazione:
230 V
EER (raffreddamento):
3.1
SEER (raffreddamento):
6.3
COP (riscaldamento):
3.6
SCOP (riscaldamento):
4.1
livello di potenza sonora:
62...62 dB(A)
Diametro nominale tubazioni liquido:
3/8 pollice
Diametro nominale tubazioni gas:
5/8 pollice
Numero di velocità della ventola selezionabili:
3
Collegamento scarico condensa:
25 mm
Diametro esterno tubazioni liquido:
9.52 mm
Diametro esterno tubazioni gas:
15.88 mm
Pompa scarico condensa inclusa:
no
Con filtro di pulizia dell'aria:
sì
Tipo di prolunga:
All'esterno
Peso:
36.7 kg
Con telecomando / controllo remoto:
sì
Con filtro antiodore:
sì
Con telecomando wireless:
sì
Unità interna con collegamento aria esterna:
sì
Con programma di attivazione a tempo/timer:
sì
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no