AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LG ELECTRONICS - LGEUU70W.U34 UNITA ESTERNA TRIFASE R410A 70 KBTU

LG ELECTRONICS
copiacopia
LG ELECTRONICS - LGEUU70W.U34 UNITA ESTERNA TRIFASE R410A 70 KBTU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Controllata da inverter -

  • Tipo di refrigerante - R-410A

  • Contenuto di refrigerante - 5200 kg

  • Tensione di alimentazione - 400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8806087199925

Codice prodotto

LGEUU70W.U34

Cod. produttore

UU70W.U34

Produttore

LGE

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Controllata da inverter:

Tipo di refrigerante:

R-410A

Contenuto di refrigerante:

5200 kg

Tensione di alimentazione:

400 V

Numero di fasi:

3

Frequenza:

50/60 Hz

Potenza frigorifera assorbita:

6.69...6.69 kW

Potenza assorbita riscaldamento:

6.4...6.4 kW

EER (raffreddamento):

2.84

COP (riscaldamento):

3.5

SEER (raffreddamento):

4.9

SCOP (riscaldamento):

3.53

Altezza:

1380 mm

Larghezza:

950 mm

Profondità:

330 mm

livello di pressione sonora raffreddamento:

55...55 dB(A)

livello di pressione sonora riscaldamento:

58...58 dB(A)

livello di potenza sonora:

73...73 dB(A)

Diametro nominale tubazioni liquido:

3/8 pollice

Diametro nominale tubazioni gas:

5/8 pollice

Diametro esterno tubazioni liquido:

9.52 mm

Diametro esterno tubazioni gas:

15.88 mm

Temperatura d'esercizio - raffreddamento (grCDB):

-20...48 °C

Temperatura di esercizio - riscaldamento (grCWB):

-18...18 °C

Lunghezza minima della tubazione:

5 m

Lunghezza massima della tubazione:

75 m

Dislivello massimo:

30 m

Tipo di prolunga:

All'interno

Peso:

110 kg

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Unità esterna monosplit per condizionatore LG ELECTRONICS tipo/modello UNITA ESTERNA TRIFASE R410A 70 KBTU