AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LG ELECTRONICS - LGEUS36F.NR0 PARETE MONO STD-INV R32 36 KBTU - US36F.NR0

LG ELECTRONICS
copiacopia
LG ELECTRONICS - LGEUS36F.NR0 PARETE MONO STD-INV R32 36 KBTU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello (Unità interna) - Parete (alta)

  • Modello - Unità interna (split) singola

  • Tipo di refrigerante - R32

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Capacità di raffreddamento - 3.8...12.5 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8806098472000

Codice prodotto

LGEUS36F.NR0

Cod. produttore

US36F.NR0

Produttore

LGE

Modello (Unità interna):

Parete (alta)

Modello:

Unità interna (split) singola

Tipo di refrigerante:

R32

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Capacità di raffreddamento:

3.8...12.5 kW

Capacità di riscaldamento:

4.3...13.4 kW

Controllata da inverter:

Colore:

Bianco

Altezza:

360 mm

Larghezza:

1200 mm

Profondità:

265 mm

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50 Hz

Tensione di alimentazione:

230 V

EER (raffreddamento):

3.7

SEER (raffreddamento):

6.1

COP (riscaldamento):

3.9

SCOP (riscaldamento):

3.85

livello di potenza sonora:

65...65 dB(A)

Diametro nominale tubazioni liquido:

3/8 pollice

Diametro nominale tubazioni gas:

5/8 pollice

Numero di velocità della ventola selezionabili:

3

Collegamento scarico condensa:

21.5 mm

Diametro esterno tubazioni liquido:

9.52 mm

Diametro esterno tubazioni gas:

15.88 mm

Capacità di deumidificazione:

3.8 l/h

Pompa scarico condensa inclusa:

no

Tipo di prolunga:

All'esterno

Peso:

18.3 kg

Con telecomando / controllo remoto:

Con telecomando wireless:

Unità interna con collegamento aria esterna:

Con programma di attivazione a tempo/timer:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Unità interna per condizionatore LG ELECTRONICS tipo/modello PARETE MONO STD-INV R32 36 KBTU