LG ELECTRONICS - LGES24EC.U24S Libero Smart esterna mono R32 24 kBtU - S24EC.U24S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Tipo di refrigerante - R32
Controllata da inverter - sì
Capacità di raffreddamento - 0.9...7 kW
Capacità di riscaldamento - 0.9...8.6 kW
Confezione
1 PZ
EAN
8806096366806
Codice prodotto
LGES24EC.U24S
Cod. produttore
S24EC.U24S
Produttore
LGE
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Tipo di refrigerante:
R32
Controllata da inverter:
sì
Capacità di raffreddamento:
0.9...7 kW
Capacità di riscaldamento:
0.9...8.6 kW
Etichetta energetica raffreddamento:
A++
Frequenza:
50 Hz
Etichetta energetica riscaldamento:
A+
SEER (raffreddamento):
6.9
SCOP (riscaldamento):
4.2
EER (raffreddamento):
3.05
Altezza:
650 mm
COP (riscaldamento):
3.35
Larghezza:
870 mm
Profondità:
330 mm
Consumo energetico annuo di raffreddamento (350 ore a pieno carico):
335 kWh
livello di pressione sonora raffreddamento:
53...54 dB(A)
Diametro nominale tubazioni liquido:
1/4 pollice
Contenuto di refrigerante:
1100 kg
Diametro nominale tubazioni gas:
5/8 pollice
Peso:
46 kg
Potenziale di riscaldamento globale (GWP):
675
Lunghezza massima della tubazione:
30 m
livello di potenza sonora:
65...70 dB(A)
Dislivello massimo:
15 m
Tipo di prolunga:
All'interno