LG ELECTRONICS - LGES09EQ.UA3 LIBERO S ESTERNA MONO R32 9 KBTU - S09EQ.UA3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Tipo di refrigerante - R32
Controllata da inverter - sì
Capacità di raffreddamento - 0.89...3.7 kW
Tensione di alimentazione - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8806098119165
Codice prodotto
LGES09EQ.UA3
Cod. produttore
S09EQ.UA3
Produttore
LGE
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Tipo di refrigerante:
R32
Controllata da inverter:
sì
Capacità di raffreddamento:
0.89...3.7 kW
Tensione di alimentazione:
230 V
Capacità di riscaldamento:
0.89...4.1 kW
Numero di fasi:
1
Etichetta energetica raffreddamento:
A++
Frequenza:
50/60 Hz
Etichetta energetica riscaldamento:
A+
Corrente nominale:
3.3 A
Potenza frigorifera assorbita:
0.656...0.656 kW
Potenza assorbita riscaldamento:
0.8...0.8 kW
SEER (raffreddamento):
7
SCOP (riscaldamento):
4
EER (raffreddamento):
3.81
Altezza:
837 mm
COP (riscaldamento):
4.13
Larghezza:
308 mm
Profondità:
189 mm
Consumo energetico annuo di raffreddamento (350 ore a pieno carico):
875 kWh
livello di pressione sonora raffreddamento:
19...41 dB(A)
livello di pressione sonora riscaldamento:
27...41 dB(A)
Diametro nominale tubazioni liquido:
1/4 pollice
Contenuto di refrigerante:
0.7 kg
Diametro nominale tubazioni gas:
3/8 pollice
Peso:
8.7 kg
Diametro esterno tubazioni liquido:
6.35 mm
Diametro esterno tubazioni gas:
9.52 mm
Lunghezza minima della tubazione:
3 m
Temperatura d'esercizio - raffreddamento (grCDB):
-10...48 °C
Lunghezza massima della tubazione:
15 m
livello di potenza sonora:
59...59 dB(A)
Temperatura di esercizio - riscaldamento (grCWB):
-10...24 °C
Dislivello massimo:
7 m
Tipo di prolunga:
All'esterno
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no