LG ELECTRONICS - LGES09EC.UA3S Libero Smart esterna mono R32 9 kBtU - S09EC.UA3S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Tipo di refrigerante - R32
Controllata da inverter - sì
Capacità di raffreddamento - 0.9...3.7 kW
Capacità di riscaldamento - 0.9...4.1 kW
Confezione
1 PZ
EAN
8806096366820
Codice prodotto
LGES09EC.UA3S
Cod. produttore
S09EC.UA3S
Produttore
LGE
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Tipo di refrigerante:
R32
Controllata da inverter:
sì
Capacità di raffreddamento:
0.9...3.7 kW
Capacità di riscaldamento:
0.9...4.1 kW
Etichetta energetica raffreddamento:
A++
Frequenza:
50 Hz
Etichetta energetica riscaldamento:
A+
SEER (raffreddamento):
7
SCOP (riscaldamento):
4
EER (raffreddamento):
3.81
Altezza:
495 mm
COP (riscaldamento):
4.13
Larghezza:
717 mm
Profondità:
230 mm
Consumo energetico annuo di raffreddamento (350 ore a pieno carico):
125 kWh
livello di pressione sonora raffreddamento:
48...50 dB(A)
Diametro nominale tubazioni liquido:
1/4 pollice
Contenuto di refrigerante:
700 kg
Diametro nominale tubazioni gas:
3/8 pollice
Peso:
25.1 kg
Potenziale di riscaldamento globale (GWP):
675
Lunghezza massima della tubazione:
15 m
Dislivello massimo:
7 m
Tipo di prolunga:
All'interno


