LG ELECTRONICS - LGEMJ24PC.NSK PARETE MONO STD-INV R32 PER SALE SERVER - MJ24PC.NSK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello (Unità interna) - Parete (alta)
Modello - Unità interna (split) singola
Tipo di refrigerante - R32
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Capacità di raffreddamento - 0.4...2.57 kW
Confezione
1 PZ
EAN
8806098246090
Codice prodotto
LGEMJ24PC.NSK
Cod. produttore
MJ24PC.NSK
Produttore
LGE
Modello (Unità interna):
Parete (alta)
Modello:
Unità interna (split) singola
Tipo di refrigerante:
R32
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Capacità di raffreddamento:
0.4...2.57 kW
Capacità di riscaldamento:
0.4...2.5 kW
Controllata da inverter:
sì
Colore:
Bianco
Altezza:
354 mm
Larghezza:
975 mm
Profondità:
209 mm
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50 Hz
Tensione di alimentazione:
230 V
EER (raffreddamento):
3.4
SEER (raffreddamento):
6.7
COP (riscaldamento):
3
SCOP (riscaldamento):
3.9
livello di potenza sonora:
65...65 dB(A)
Diametro nominale tubazioni liquido:
3/8 pollice
Diametro nominale tubazioni gas:
5/8 pollice
Portata d'aria - raffreddamento:
624...1014 m³/h
Numero di velocità della ventola selezionabili:
5
livello di pressione sonora raffreddamento:
48...48 dB(A)
livello di pressione sonora riscaldamento:
52...52 dB(A)
Diametro esterno tubazioni liquido:
9.52 mm
Diametro esterno tubazioni gas:
15.88 mm
Pompa scarico condensa inclusa:
sì
Con filtro di pulizia dell'aria:
no
Tipo di prolunga:
All'esterno
Peso:
11.5 kg
Con telecomando / controllo remoto:
sì
Con filtro antiodore:
no
Con telecomando wireless:
sì