LG ELECTRONICS - LGEHU091MR.U44 THERMA V SPLIT ESTERNA R32 9KW - HU091MR.U44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Unità esterna
Potenza termica riscaldamento Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511 - 9 kW
COP Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511 - 4.65
Adatto per riscaldamento centralizzato supplementare - sì
Lunghezza massima della tubazione - 50 m
Confezione
1 PZ
EAN
8806098491681
Codice prodotto
LGEHU091MR.U44
Cod. produttore
HU091MR.U44
Produttore
LGE
Modello:
Unità esterna
Potenza termica riscaldamento Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511:
9 kW
COP Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511:
4.65
Adatto per riscaldamento centralizzato supplementare:
sì
Lunghezza massima della tubazione:
50 m
Regolazione della temperatura ambiente:
sì
Tipo di regolazione:
Esterno
Tipo di ottimizzazione:
Altri
Richiede unità di comando esterna:
no
Adatto per acqua calda sanitaria:
no
Adatto per raffreddamento attivo:
sì
Raffreddamento integrato:
sì
Potenza termica raffrescamento Ta 35°C, Tw 18°C secondo EN14511:
2.14...2.14 kW
Potenza termica raffrescamento Ta 35°C, Tw 7°C secondo EN14511:
3.46...3.46 kW
Adatto per riscaldamento acqua piscina:
no
Regolazione piscina:
no
Regolazione del comando caldaia:
no
Regolazione del comando serbatoio di accumulo:
no
Con resistenza elettrica:
no
Potenza termica dell'elemento elettrico regolabile:
no
Compressore modulante:
no
Contenuto di refrigerante:
1.5 kg
Tipo di refrigerante:
R32
Diametro nominale tubazioni liquido:
3/8 pollice
Diametro nominale tubazioni gas:
5/8 pollice
Tensione di alimentazione:
230 V
Larghezza unità esterna:
950 mm
Altezza unità esterna:
834 mm
Profondità unità esterna:
330 mm
Peso unità esterna:
60 kg
Potenza sonora unità esterna (secondo EN12102 a 0/35°C):
60 dB(A)
Potenza sonora unità esterna secondo EN12102 a 0/35°C distanza 1 m:
52 dB
Max temperatura di mandata dell'acqua di riscaldamento:
65 °C
Controllo remoto possibile:
sì
Portata volumetrica nominale sistema di erogazione:
25.87 l/s
Trasferimento dati con USB:
no
Trasferimento dati via Internet:
sì
Diametro esterno tubo acqua industriale:
1 pollice esterno
Tipo di pompa (pompa di sistema):
Standard
Diametro filettatura riscaldamento centralizzato:
1 pollice esterno
Tipo di tensione della pompa (pompa di sistema):
AC
Regolazione della velocità della pompa (pompa di sistema):
Integrato
Possibilità di collegare e regolare diversi sistemi di erogazione/distribuzione:
no
Softstarter integrato:
sì
Classe di efficienza energetica riscaldamento d'ambiente (811/2013/EU):
A+++
Classe di efficienza energetica riscaldamento acqua (811/2013/EU):
A+++
Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua (ŋwh):
127 %
Grado di protezione IP unità esterna:
IP65