AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LG ELECTRONICS - LGEHN1639HC.NK0 THERMA V INTERNA HYDRO UNIT TRIFASE R290 - HN1639HC.NK0

LG ELECTRONICS
copiacopia
LG ELECTRONICS - LGEHN1639HC.NK0 THERMA V INTERNA HYDRO UNIT TRIFASE R290

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Unità interna

  • Tipo di refrigerante - R-290

  • Regolazione della temperatura ambiente -

  • Tipo di regolazione - Esterno

  • Tipo di ottimizzazione - Termostato ambientale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8806087078442

Codice prodotto

LGEHN1639HC.NK0

Cod. produttore

HN1639HC.NK0

Produttore

LGE

Modello:

Unità interna

Tipo di refrigerante:

R-290

Regolazione della temperatura ambiente:

Tipo di regolazione:

Esterno

Tipo di ottimizzazione:

Termostato ambientale

Compressore modulante:

Larghezza unità interna:

490 mm

Profondità unità interna:

315 mm

Peso unità interna:

31 kg

Ampiezza di modulazione:

20...100 %

Altezza unità interna:

850 mm

Potenziale di riscaldamento globale (GWP):

3

Classe di efficienza energetica riscaldamento d'ambiente (811/2013/EU):

A+++

Trasferimento dati con USB:

no

Classe di efficienza energetica riscaldamento acqua (811/2013/EU):

A+++

Trasferimento dati via Internet:

no

Tipo di tensione della pompa (pompa di sistema):

AC

THERMA V interna Hydro Unit trifase R290