AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LG ELECTRONICS - LGEHN1616HC.NK0 THERMA V INTERNA HYDRO UNIT MONOFASE R29 - HN1616HC.NK0

LG ELECTRONICS
copiacopia
LG ELECTRONICS - LGEHN1616HC.NK0 THERMA V INTERNA HYDRO UNIT MONOFASE R29

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Unità interna

  • Potenza termica riscaldamento Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511 - 7 kW

  • COP Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511 - 5

  • Adatto per acqua calda sanitaria -

  • Tipo di refrigerante - R-290

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8806084564702

Codice prodotto

LGEHN1616HC.NK0

Cod. produttore

HN1616HC.NK0

Produttore

LGE

Modello:

Unità interna

Potenza termica riscaldamento Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511:

7 kW

COP Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511:

5

Adatto per acqua calda sanitaria:

Tipo di refrigerante:

R-290

Adatto per raffreddamento attivo:

Regolazione della temperatura ambiente:

Tensione di alimentazione:

230 V

Tipo di regolazione:

Esterno

Tipo di ottimizzazione:

Termostato ambientale

Compressore modulante:

Capacità  di riscaldamento a -7/35° secondo EN 14511:

7 kW

Larghezza unità interna:

490 mm

Profondità unità interna:

315 mm

Ampiezza di modulazione:

20...100 %

Altezza unità interna:

850 mm

Potenziale di riscaldamento globale (GWP):

675

Classe di efficienza energetica riscaldamento d'ambiente (811/2013/EU):

A+++

Trasferimento dati con USB:

no

Classe di efficienza energetica riscaldamento acqua (811/2013/EU):

A+++

Trasferimento dati via Internet:

no

Tipo di tensione della pompa (pompa di sistema):

AC

THERMA V interna Hydro Unit monofase R290