AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
Presa

LG ELECTRONICS - LGEHN091MR.NK5 THERMA V SPLIT INTERNA HYDRO UNIT MONOFA

LG ELECTRONICS
copiacopia
LG ELECTRONICS - LGEHN091MR.NK5 THERMA V SPLIT INTERNA HYDRO UNIT MONOFA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza termica riscaldamento Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511 - 2.04 kW

  • COP Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511 - 2.6

  • Adatto per riscaldamento centralizzato supplementare -

  • Lunghezza massima della tubazione - 50 m

  • Regolazione della temperatura ambiente -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8806091238108

Codice prodotto

LGEHN091MR.NK5

Cod. produttore

HN091MR.NK5

Produttore

LGE

Potenza termica riscaldamento Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511:

2.04 kW

COP Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511:

2.6

Adatto per riscaldamento centralizzato supplementare:

Lunghezza massima della tubazione:

50 m

Regolazione della temperatura ambiente:

Tipo di regolazione:

Altri

Tipo di ottimizzazione:

Altri

Richiede unità di comando esterna:

no

Adatto per acqua calda sanitaria:

Adatto per raffreddamento attivo:

Raffreddamento integrato:

Adatto per riscaldamento acqua piscina:

no

Regolazione piscina:

no

Regolazione del comando caldaia:

no

Regolazione del comando serbatoio di accumulo:

no

Con resistenza elettrica:

Potenza resistenza elettrica:

3...6 kW

Potenza termica dell'elemento elettrico regolabile:

Compressore modulante:

Ampiezza di modulazione:

10...100 %

Contenuto di refrigerante:

2.1 kg

Tipo di refrigerante:

R32

Diametro nominale tubazioni liquido:

Altri

Diametro nominale tubazioni gas:

1 pollice

Tensione di alimentazione:

230 V

Larghezza unità interna:

850 mm

Altezza unità interna:

490 mm

Profondità unità interna:

315 mm

Peso unità interna:

37.5 kg

Potenza sonora unità interna (secondo EN12102 a 0/35°C):

44 dB(A)

Potenza sonora unità interna secondo EN12102 a 0/35°C distanza 1 m:

44 dB

Max temperatura di mandata dell'acqua di riscaldamento:

80 °C

Controllo remoto possibile:

Pressione massima acqua calda sanitaria:

3 bar

Portata volumetrica nominale sistema di erogazione:

7 l/s

Max. pressione di esercizio sistema di erogazione:

3 bar

Trasferimento dati via Internet:

Diametro tubo esterno collegamento sistema di erogazione:

1 mm

LG ELECTRONICS : THERMA V SPLIT INTERNA MONOFASE R32, Pompa di calore aria-acqua split