AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LG ELECTRONICS - LGEHM163HF.UB60 THERMA V UNITA ESTERNA TRIFASE R290 16KW - HM163HF.UB60

LG ELECTRONICS
copiacopia
LG ELECTRONICS - LGEHM163HF.UB60 THERMA V UNITA ESTERNA TRIFASE R290 16KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza termica riscaldamento Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511 - 16 kW

  • Posizionamento del dispositivo - Installazione esterna

  • COP Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511 - 4.3

  • Capacità  di riscaldamento a -7/35° secondo EN 14511 - 13.8 kW

  • Adatto per acqua calda sanitaria -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8806087078404

Codice prodotto

LGEHM163HF.UB60

Cod. produttore

HM163HF.UB60

Produttore

LGE

Potenza termica riscaldamento Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511:

16 kW

Posizionamento del dispositivo:

Installazione esterna

COP Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511:

4.3

Capacità  di riscaldamento a -7/35° secondo EN 14511:

13.8 kW

Adatto per acqua calda sanitaria:

Richiede unità di comando esterna:

no

Controllo acqua calda sanitaria integrata:

Tipo di refrigerante:

R-290

Peso:

181 kg

Larghezza:

1560 mm

Tensione di alimentazione:

380...415 V

Adatto per raffreddamento attivo:

Altezza:

1019 mm

Profondità:

520 mm

Regolazione della temperatura ambiente:

Tipo di regolazione:

Esterno

Tipo di ottimizzazione:

Termostato ambientale

Numero di fasi:

3

Compressore modulante:

Max temperatura di mandata dell'acqua di riscaldamento:

75 °C

Frequenza:

50 Hz

Regolazione del comando serbatoio di accumulo:

no

Ampiezza di modulazione:

20...100 %

Contenuto di refrigerante:

1.2 kg

Possibilità di controllo remoto:

Possibilità di collegamento in cascata:

Potenziale di riscaldamento globale (GWP):

3

Classe di efficienza energetica riscaldamento d'ambiente (811/2013/EU):

A+++

Classe di efficienza energetica riscaldamento acqua (811/2013/EU):

A+++

Softstarter integrato:

Trasferimento dati con USB:

no

Tipo di pompa (pompa di sistema):

Risparmio energetico

Regolazione della velocità della pompa (pompa di sistema):

Integrato

Tipo di tensione della pompa (pompa di sistema):

AC

Trasferimento dati attraverso connessione bus:

Trasferimento dati via Internet:

no

Tipo di regolazione velocità (pompa di sistema):

Continuo

THERMA V unita esterna trifase R290 16kW