LG ELECTRONICS - LGEHM143HF.UB60 THERMA V UNITA ESTERNA TRIFASE R290 14K - HM143HF.UB60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza termica riscaldamento Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511 - 14 kW
Posizionamento del dispositivo - Installazione esterna
COP Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511 - 4.5
Capacità di riscaldamento a -7/35° secondo EN 14511 - 13 kW
Adatto per acqua calda sanitaria - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8806087078343
Codice prodotto
LGEHM143HF.UB60
Cod. produttore
HM143HF.UB60
Produttore
LGE
Potenza termica riscaldamento Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511:
14 kW
Posizionamento del dispositivo:
Installazione esterna
COP Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511:
4.5
Capacità di riscaldamento a -7/35° secondo EN 14511:
13 kW
Adatto per acqua calda sanitaria:
sì
Richiede unità di comando esterna:
no
Controllo acqua calda sanitaria integrata:
sì
Tipo di refrigerante:
R-290
Peso:
181 kg
Larghezza:
1560 mm
Tensione di alimentazione:
380...415 V
Adatto per raffreddamento attivo:
sì
Altezza:
1019 mm
Profondità:
520 mm
Regolazione della temperatura ambiente:
sì
Tipo di regolazione:
Esterno
Tipo di ottimizzazione:
Termostato ambientale
Numero di fasi:
3
Compressore modulante:
sì
Max temperatura di mandata dell'acqua di riscaldamento:
75 °C
Frequenza:
50 Hz
Regolazione del comando serbatoio di accumulo:
no
Ampiezza di modulazione:
20...100 %
Contenuto di refrigerante:
1.2 kg
Possibilità di controllo remoto:
sì
Possibilità di collegamento in cascata:
sì
Potenziale di riscaldamento globale (GWP):
3
Classe di efficienza energetica riscaldamento d'ambiente (811/2013/EU):
A+++
Classe di efficienza energetica riscaldamento acqua (811/2013/EU):
A+++
Softstarter integrato:
sì
Trasferimento dati con USB:
no
Tipo di pompa (pompa di sistema):
Risparmio energetico
Regolazione della velocità della pompa (pompa di sistema):
Integrato
Tipo di tensione della pompa (pompa di sistema):
AC
Trasferimento dati attraverso connessione bus:
sì
Trasferimento dati via Internet:
no
Tipo di regolazione velocità (pompa di sistema):
Continuo


