AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LG ELECTRONICS - LGEHM071MR.U44 THERMA V MONOBLOCCO S MONOFASE R32 7KW - HM071MR.U44

LG ELECTRONICS
copiacopia
LG ELECTRONICS - LGEHM071MR.U44 THERMA V MONOBLOCCO S MONOFASE R32 7KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza termica riscaldamento Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511 - 7 kW

  • Posizionamento del dispositivo - Installazione esterna

  • COP Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511 - 4.7

  • Potenza termica raffrescamento Ta 35°C, Tw 18°C secondo EN14511 - 7...7 kW

  • Adatto per acqua calda sanitaria -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8806091527387

Codice prodotto

LGEHM071MR.U44

Cod. produttore

HM071MR.U44

Produttore

LGE

Potenza termica riscaldamento Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511:

7 kW

Posizionamento del dispositivo:

Installazione esterna

COP Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511:

4.7

Potenza termica raffrescamento Ta 35°C, Tw 18°C secondo EN14511:

7...7 kW

Adatto per acqua calda sanitaria:

Adatto per riscaldamento centralizzato supplementare:

Potenza termica raffrescamento Ta 35°C, Tw 7°C secondo EN14511:

7...7 kW

Controllo acqua calda sanitaria integrata:

no

Tipo di refrigerante:

R32

Peso:

89 kg

Larghezza:

1239 mm

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Altezza:

834 mm

Adatto per riscaldamento acqua piscina:

no

Profondità:

330 mm

Regolazione della temperatura ambiente:

Tipo di regolazione:

Altri

Tipo di ottimizzazione:

Altri

Numero di fasi:

1

Compressore modulante:

Max temperatura di mandata dell'acqua di riscaldamento:

80 °C

Regolazione piscina:

no

Rumorosità (in funzione):

64...64 dB(A)

Regolazione del comando caldaia:

no

Frequenza:

50/60 Hz

Regolazione del comando serbatoio di accumulo:

no

Ampiezza di modulazione:

10...100 %

Diametro tubo esterno collegamento sistema di erogazione:

1 mm

Diametro filettatura riscaldamento centralizzato:

Altri

Portata volumetrica nominale sistema di erogazione:

20.1 l/s

Pressione esterna pompa di sistema a portata nominale:

3 bar

Contenuto di refrigerante:

1.4 kg

Possibilità di controllo remoto:

Temperatura dell'aria:

-25...48 °C

Max. pressione di esercizio sistema di erogazione:

3 bar

Grado di protezione (IP):

IP65

Classe di efficienza energetica riscaldamento d'ambiente (811/2013/EU):

A+++

Classe di efficienza energetica riscaldamento acqua (811/2013/EU):

A+++

Softstarter integrato:

Limitazione potenza assorbita massima:

20 A

Trasferimento dati con USB:

no

Tipo di pompa (pompa di sistema):

Risparmio energetico

Regolazione della velocità della pompa (pompa di sistema):

Integrato

Possibilità di collegare e regolare diversi sistemi di erogazione/distribuzione:

Tipo di tensione della pompa (pompa di sistema):

AC

Trasferimento dati attraverso connessione bus:

Trasferimento dati via Internet:

Tipo di regolazione velocità (pompa di sistema):

Altri

Pompa di calore aria-acqua monoblocco LG ELECTRONICS tipo/modello THERMA V MONOBLOCCO S MONOFASE R32 7KW