AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LG ELECTRONICS - LGEH09S1DA.U12 Dualcool Deluxe monosplit esterna R32 9

LG ELECTRONICS
copiacopia
LG ELECTRONICS - LGEH09S1DA.U12 Dualcool Deluxe monosplit esterna R32 9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Tipo di refrigerante - R32

  • Controllata da inverter -

  • Capacità di raffreddamento - 0.9...3.8 kW

  • Capacità di riscaldamento - 0.7...4.9 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8806096338445

Codice prodotto

LGEH09S1DA.U12

Cod. produttore

H09S1DA.U12

Produttore

LGE

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Tipo di refrigerante:

R32

Controllata da inverter:

Capacità di raffreddamento:

0.9...3.8 kW

Capacità di riscaldamento:

0.7...4.9 kW

Etichetta energetica raffreddamento:

A+++

Frequenza:

50 Hz

Etichetta energetica riscaldamento:

A++

SEER (raffreddamento):

8.7

SCOP (riscaldamento):

4.6

EER (raffreddamento):

4.5

Altezza:

495 mm

COP (riscaldamento):

4.57

Larghezza:

717 mm

Profondità:

230 mm

Consumo energetico annuo di raffreddamento (350 ore a pieno carico):

103 kWh

livello di pressione sonora raffreddamento:

49...51 dB(A)

Diametro nominale tubazioni liquido:

1/4 pollice

Contenuto di refrigerante:

800 kg

Diametro nominale tubazioni gas:

3/8 pollice

Peso:

25.1 kg

Potenziale di riscaldamento globale (GWP):

675

Lunghezza massima della tubazione:

20 m

livello di potenza sonora:

60...65 dB(A)

Dislivello massimo:

10 m

Tipo di prolunga:

All'interno

Dualcool Deluxe monosplit esterna R32 9 kBt