AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LG ELECTRONICS - LGEFM48AH.U34 MULTISPLIT CON DISTRIBUTORE R410A 48 KBT - FM48AH.U34

LG ELECTRONICS
copiacopia
LG ELECTRONICS - LGEFM48AH.U34 MULTISPLIT CON DISTRIBUTORE R410A 48 KBT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Tipo di refrigerante - R-410A

  • Potenza frigorifera totale - 3.3...17 kW

  • Controllata da inverter -

  • Potenza termica totale - 3.7...17.3 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8806098476350

Codice prodotto

LGEFM48AH.U34

Cod. produttore

FM48AH.U34

Produttore

LGE

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Tipo di refrigerante:

R-410A

Potenza frigorifera totale:

3.3...17 kW

Controllata da inverter:

Potenza termica totale:

3.7...17.3 kW

Tensione di alimentazione:

400 V

Numero di fasi:

3

Frequenza:

50 Hz

Potenza frigorifera assorbita:

0.96...5.3 kW

Potenza assorbita riscaldamento:

1.06...5.4 kW

Altezza:

1380 mm

SEER (raffreddamento):

7.2

Larghezza:

950 mm

EER (raffreddamento):

4.51

SCOP (riscaldamento):

4.2

Profondità:

330 mm

Numero circuiti di raffreddamento (compressori):

1

COP (riscaldamento):

4.25

Consumo energetico annuo di raffreddamento (350 ore a pieno carico):

1167 kWh

livello di pressione sonora raffreddamento:

53...53 dB(A)

livello di pressione sonora riscaldamento:

55...55 dB(A)

livello di potenza sonora:

72...72 dB(A)

Peso:

87 kg

Diametro esterno tubazioni liquido:

9.52 mm

Contenuto di refrigerante:

4.2 kg

Lunghezza minima della tubazione per circuito:

15 m

Diametro esterno tubazioni gas:

19.05 mm

Lunghezza massima della tubazione per circuito:

55 m

Temperatura d'esercizio - raffreddamento (grCDB):

-10...48 °C

Lunghezza massima totale della tubazione:

135 m

Temperatura di esercizio - riscaldamento (grCWB):

-25...18 °C

Dislivello massimo:

30 m

Tipo di prolunga:

All'esterno

Unità esterna multisplit per condizionatore LG ELECTRONICS tipo/modello MULTISPLIT CON DISTRIBUTORE R410A 48 KBT