AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LG ELECTRONICS - LGECM18F.N11 CANALIZZABILE BASSA STD-INV R32 18 KBTU - CM18F.N11

LG ELECTRONICS
copiacopia
LG ELECTRONICS - LGECM18F.N11 CANALIZZABILE BASSA STD-INV R32 18 KBTU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello (Unità interna) - Sottostruttura soffitto

  • Modello - Unità interna (split) singola/multipla

  • Tipo di refrigerante - R32

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Capacità di raffreddamento - 5.3...5.8 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8806096088531

Codice prodotto

LGECM18F.N11

Cod. produttore

CM18F.N11

Produttore

LGE

Modello (Unità interna):

Sottostruttura soffitto

Modello:

Unità interna (split) singola/multipla

Tipo di refrigerante:

R32

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Capacità di raffreddamento:

5.3...5.8 kW

Controllata da inverter:

Colore:

Alluminio

Altezza:

270 mm

Larghezza:

900 mm

Profondità:

700 mm

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50 Hz

Tensione di alimentazione:

230 V

livello di potenza sonora:

59...59 dB(A)

Diametro nominale tubazioni liquido:

1/4 pollice

Diametro nominale tubazioni gas:

1/2 pollice

livello di pressione sonora raffreddamento:

30...34 dB(A)

livello di pressione sonora riscaldamento:

30...34 dB(A)

Potenziale di riscaldamento globale (GWP):

675

Pompa scarico condensa inclusa:

Con filtro di pulizia dell'aria:

Peso:

24.6 kg

Canalizzabile bassa STD-inv R32 18 kBtU