AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LG ELECTRONICS - LGECL24F.N30 CANALIZZABILE BASSA STD-INV R32 24 KBTU - CL24F.N30

LG ELECTRONICS
copiacopia
LG ELECTRONICS - LGECL24F.N30 CANALIZZABILE BASSA STD-INV R32 24 KBTU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello (Unità interna) - Sottostruttura soffitto

  • Modello - Unità interna (split) singola/multipla

  • Tipo di refrigerante - R32

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Capacità di raffreddamento - 2.7...7.8 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8806098471232

Codice prodotto

LGECL24F.N30

Cod. produttore

CL24F.N30

Produttore

LGE

Modello (Unità interna):

Sottostruttura soffitto

Modello:

Unità interna (split) singola/multipla

Tipo di refrigerante:

R32

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Capacità di raffreddamento:

2.7...7.8 kW

Capacità di riscaldamento:

3...9 kW

Controllata da inverter:

Colore:

Alluminio

Altezza:

1100 mm

Larghezza:

460 mm

Profondità:

190 mm

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50 Hz

Tensione di alimentazione:

230 V

EER (raffreddamento):

3.35

SEER (raffreddamento):

6.2

COP (riscaldamento):

3.52

SCOP (riscaldamento):

3.9

livello di potenza sonora:

58...58 dB(A)

Diametro nominale tubazioni liquido:

1/4 pollice

Diametro nominale tubazioni gas:

1/2 pollice

Numero di velocità della ventola selezionabili:

3

Diametro esterno tubazioni liquido:

6.35 mm

Diametro esterno tubazioni gas:

12.7 mm

Capacità di deumidificazione:

2.65 l/h

Pompa scarico condensa inclusa:

no

Con filtro di pulizia dell'aria:

Tipo di prolunga:

All'interno

Peso:

27 kg

Con telecomando / controllo remoto:

no

Con filtro antiodore:

Con telecomando wireless:

no

Unità interna con collegamento aria esterna:

Con programma di attivazione a tempo/timer:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Compatibile con Google Assistant:

Compatibile con Amazon Alexa:

Unità interna per condizionatore LG ELECTRONICS tipo/modello CANALIZZABILE BASSA STD-INV R32 24 KBTU