AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LG ELECTRONICS - LGEA12GA2.U18 ARTCOOL GALLERY LCD MONO ESTERNA R32 12 - A12GA2.U18

LG ELECTRONICS
copiacopia
LG ELECTRONICS - LGEA12GA2.U18 ARTCOOL GALLERY LCD MONO ESTERNA R32 12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Tipo di refrigerante - R32

  • Controllata da inverter -

  • Capacità di raffreddamento - 0.9...4 kW

  • Capacità di riscaldamento - 0.9...4.7 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8806084690272

Codice prodotto

LGEA12GA2.U18

Cod. produttore

A12GA2.U18

Produttore

LGE

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Tipo di refrigerante:

R32

Controllata da inverter:

Capacità di raffreddamento:

0.9...4 kW

Capacità di riscaldamento:

0.9...4.7 kW

Etichetta energetica raffreddamento:

A++

Frequenza:

50 Hz

Etichetta energetica riscaldamento:

A+

SEER (raffreddamento):

6.9

SCOP (riscaldamento):

4.3

EER (raffreddamento):

3.43

Altezza:

545 mm

COP (riscaldamento):

3.71

Larghezza:

770 mm

Profondità:

288 mm

Consumo energetico annuo di raffreddamento (350 ore a pieno carico):

179 kWh

livello di pressione sonora raffreddamento:

50...53 dB(A)

Diametro nominale tubazioni liquido:

1/4 pollice

Contenuto di refrigerante:

800 kg

Diametro nominale tubazioni gas:

3/8 pollice

Peso:

33 kg

Potenziale di riscaldamento globale (GWP):

675

Lunghezza massima della tubazione:

20 m

livello di potenza sonora:

60...65 dB(A)

Dislivello massimo:

10 m

Tipo di prolunga:

All'interno

Artcool Gallery LCD mono esterna R32 12 kBt