AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEGX9G71C P31-GIUNTO ACCESSORI H75/H100 C

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore lineare e angolare

  • Giunto snodato orizzontale - no

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Giunto snodato verticale - no

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 20 PZ

EAN

3414972310413

Codice prodotto

LEGX9G71C

Cod. produttore

X9G71C

Produttore

BTI

Modello:

Connettore lineare e angolare

Giunto snodato orizzontale:

no

Superficie:

Zincato a caldo

Giunto snodato verticale:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di connessione:

Con viti

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

50...600 mm

Adatto per passerella a traversini:

no

Colore:

Zinco

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Giunti piani per accessori. Altezza: 100 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Forniti con bulloneria.