AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEGX9C78G P31-TESTATA DI CHIUSURA 600X75 GP

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGX9C78G P31-TESTATA DI CHIUSURA 600X75 GP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale portacavi - 600 mm

  • Altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Altri

  • Colore - Blu

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972197496

Codice prodotto

LEGX9C78G

Cod. produttore

X9C78G

Produttore

BTI

Larghezza del canale portacavi:

600 mm

Altezza del canale portacavi:

75 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Altri

Colore:

Blu

Qualità del materiale:

Altri

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Testata di chiusura. Altezza: 75 mm. Larghezza: 600 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.