AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEGTKT32 RACC. TAZ/TAIX-R. TILOK TUBO/TUBO D=32MM

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGTKT32 RACC. TAZ/TAIX-R. TILOK TUBO/TUBO D=32MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Per tubi di diametro nominale - 32 mm

  • Modello - A innesto

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561102439

Codice prodotto

LEGTKT32

Cod. produttore

TKT32

Produttore

BTI

Materiale:

Metallo

Per tubi di diametro nominale:

32 mm

Modello:

A innesto

Qualità del materiale:

Altri

TILOK Raccordi metallici a innesto rapido TKT raccordo tubo/tubo. Diametro esterno tubo: 32mm