AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEGTKT20 RACC. TAZ/TAIX-R. TILOK TUBO/TUBO D=20MM - TKT20

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGTKT20 RACC. TAZ/TAIX-R. TILOK TUBO/TUBO D=20MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Per tubi di diametro nominale - 20 mm

  • Modello - A innesto

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561102415

Codice prodotto

LEGTKT20

Cod. produttore

TKT20

Produttore

BTI

Materiale:

Metallo

Per tubi di diametro nominale:

20 mm

Modello:

A innesto

Qualità del materiale:

Altri

TILOK Raccordi metallici a innesto rapido TKT raccordo tubo/tubo. Diametro esterno tubo: 20mm