LEGRAND - LEGTAIX32N TAIX-TUBO INOX 304 D=32MM L=4M - TAIX32N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Modello - Rigido
Diametro esterno - 32 mm
Diametro interno - 29.6 mm
Superficie lucida - sì
Confezione
4 M
Serie di prodotti
EAN
8009561102217
Codice prodotto
LEGTAIX32N
Cod. produttore
TAIX32N
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio inox
Modello:
Rigido
Diametro esterno:
32 mm
Diametro interno:
29.6 mm
Superficie lucida:
sì
Temperatura di esercizio:
-25...150 °C
Tubi rigidi in acciaio Inox TAIX Tubo in acciaio inox elettrosaldato. Diametro esterno tubo: 32. Materiale: acciaio inox AISI 304 secondo UNI EN 10088 Finitura superficiale: spazzolatura uniforme Singole barre protette con busta in polietilene


