AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEGNB-0609 BOCCOLA PASSACAVO D=9,5 - NB-0609

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGNB-0609 BOCCOLA PASSACAVO D=9,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del foro - 9.5 mm

  • Per pareti di spessore - 0.8...3.2 mm

  • Colore - Nero

  • Materiale - Altri

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8009561099364

Codice prodotto

LEGNB-0609

Cod. produttore

NB-0609

Produttore

BTI

Diametro del foro:

9.5 mm

Per pareti di spessore:

0.8...3.2 mm

Colore:

Nero

Materiale:

Altri

Boccole passacavi Colore: nero Diametro foro: 9,5mm. Le boccole passacavi applicate ai fori delle lamiere metalliche permettono di ottenere passaggi lisci, scorrevoli ed isolati. Adatte al montaggio su pannelli di spessore 0,8÷3,2 mm. Materiale: Poliammide PA 6.6 UL94-V0