AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEGFS25 COLLARE DI FISSAGGIO D=25 - FS25

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGFS25 COLLARE DI FISSAGGIO D=25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per tubi di diametro - 25...25 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Chiuso -

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561092112

Codice prodotto

LEGFS25

Cod. produttore

FS25

Produttore

BTI

Adatto per tubi di diametro:

25...25 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Chiuso:

Colore:

Altri

Superficie:

Zincato Sendzimir

Numero massimo di tubi:

1

Con inserto isolante (Anti vibrazione):

Collari di fissaggio metallici rivestiti in PVC Adatti per il fissaggio tubi, guidacavi, cavi. Diametro tubo: 25mm