AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEGFP2052 FP2000-GUIDACAVO SPIRALATO D=52 GRIGIO

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGFP2052 FP2000-GUIDACAVO SPIRALATO D=52 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno - 52 mm

  • Diametro nominale - 51 mm

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

  • Diametro esterno - 60.5 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP44

Confezione

  • 25 M

Serie di prodotti

EAN

8009561091900

Codice prodotto

LEGFP2052

Cod. produttore

FP2052

Produttore

BTI

Diametro interno:

52 mm

Diametro nominale:

51 mm

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Diametro esterno:

60.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP44

Resistenza alla compressione:

320 N

Colore:

Grigio

Internamente liscio:

Temperatura di esercizio:

5...60 °C

Flessibilità:

Flessibile

Materiale delle spirali:

Plastica rigida

Materiale della guaina:

Non rivestito

Guidacavi FP 2000 in PVC con spirale di rinforzo avente spessori simili ai guidacavi con anima metallica. Colore: grigio Diametro interno: 52 Diametro esterno: 60,5